耐火花性ソフトホースリール

耐火花性ソフトホースリール - TRIENS耐火花性ソフトホースリール - TRIENS耐火花性ソフトホースリール - TRIENS耐火花性ソフトホースリール - TRIENS耐火花性ソフトホースリール - TRIENS耐火花性ソフトホースリール - TRIENS

低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)一次側長さ(m)1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース長さ(m)
二次側長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074156SHM-220SB688-1782【一次側】オス自在R3/8、【二次側】G1/4メスねじ6.5×102020
92,800
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074165SHM-310SB688-1775【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ8.0×121010
66,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58074181SHM-315SB688-1790【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ8.0×121515
78,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする