TRIENS
エアホースリール ゴムホース仕様
耐熱性の高い特殊合成ゴムホースです。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
付属品
取付けベース一式
トラスコ品番
688-1778
材質
ホース:耐候性合成ゴムホース
幅(mm)
390
取付
【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
奥行(mm)
174
最高使用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
合成ゴム
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.9×15.1
ホース長さ(m)
10
二次側長さ(m)
10
一次側長さ(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074129
SHM-310GB
¥
79,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください