金象
一輪車用タチホイル 片ネジ
タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
用途
一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)
トラスコ品番
690-6011
材質
車輪部 スチール・ゴム
タイプ
空気入りタイヤ
タイヤタイプ
空気入りタイヤ
車軸径(mm)
Φ15
車輪径D(Φmm)
365
タイヤ幅(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073718
182698
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください