スキャングリップ
三脚
SCANGRIP製ライト専用の三脚です。
0.9m~2.0mに伸縮して高さを調整できます。
クリックリリースボタンを押すと素早く開くことが出来ます。
トラスコ品番
696-1375
材質
アルミニウム
幅(mm)
106
高さ(mm)
900~2000
奥行(mm)
106
耐荷重(kg)
5
ねじ寸法
取り付け部:M10(メねじ)
最高高さ(mm)
2000
収納時寸法(mm)
780×70×63
最低高さ(mm)
900
内容量
1台
注意
※ライト本体は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074996
03.5685
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください