曜日別特売

LEDバーライト ”STICK LITE”

LEDバーライト ”STICK LITE” - スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE” - スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE” - スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE” - スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE” - スキャングリップ

トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。
広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。
超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。
明るさは無段階で調整可能です。
本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807491703.5665
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする