曜日別特売

LED投光器 ”NOVA MINI”

LED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI” - スキャングリップ

バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。
一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。
超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。
裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。
IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。
OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。
バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
リサイクル原料を46%使用しています。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1384材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)94高さ(mm)102奥行(mm)39電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh消費電力(W)7.3保護等級IP65光源色5700K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)100~1000照射範囲100°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)落下耐久(m)2内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5806762803.6200
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする