防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)

防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) - スキャングリップ

国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。
メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。
フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。
内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。
防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1内容量1台
注意
※日本国内の防爆登録型式検定品ではありません。
※光を目に直接照射しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807490803.5611-
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
7035710803.5611【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする