曜日別特売

LEDワークライト ”STAR”

LEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップLEDワークライト ”STAR” - スキャングリップ

据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。
ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。
ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。
IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。
USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。

用途
検査作業に。
夜間作業に。
庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1381材質プラスチック幅(mm)156高さ(mm)98奥行(mm)103電圧(V)3.7消費電力(W)8.5保護等級IP65バッテリー容量(Ah)5200光源色6000K充電時間(時間)8明るさ(Lm)500/1000演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807492603.5620
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする