曜日別特売

高演色ペンライト ”MATCHPEN”

高演色ペンライト ”MATCHPEN” - スキャングリップ高演色ペンライト ”MATCHPEN” - スキャングリップ高演色ペンライト ”MATCHPEN” - スキャングリップ高演色ペンライト ”MATCHPEN” - スキャングリップ高演色ペンライト ”MATCHPEN” - スキャングリップ

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
コンパクトなペン型高演色ライトです。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
クリップ付きでポケットに収納できます。
光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。

用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。トラスコ品番696-1379材質アルミニウム全長(mm)148消費電力(W)3保護等級IP54使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属)光源色4500K外径(mm)Φ16明るさ(Lm)100照射範囲10~70°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間2時間落下耐久(m)1内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807154803.5117
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする