高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”

高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” - スキャングリップ

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
明るさは無段階で調整可能です。
フックとマグネットが内蔵されています。
ランプヘッドは180°角度調整可能です。
先端部にはトップライトがついています。
付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。
バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。

用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1376材質プラスチック幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)26電圧(V)3.7消費電力(W)8保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2600光源色2500~6500K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲80°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1内容量1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5807489903.5657
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする