カットベニヤ T2 シナ

カットベニヤ T2 シナ - ゼニヤ

白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。
広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。
はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。

用途DIY木材として。トラスコ品番695-7691材質シナ長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4長さ(m)0.9内容量1枚
注意
※密度が高くはなく硬質ではないため、重量の大きなものには耐えられません。
※防水・耐水性はありません。
※色目は茶赤系ですが製造ロットにより結構な感じで異なります。
※製作工程の乾燥収縮により、サイズには若干の誤差がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074497ST24153
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする