ベルハンマー
LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー
「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
用途
バイクのメンテナンスに
トラスコ品番
698-6593
色
琥珀
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-15~200
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.015L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073675
Lsgp19
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください