Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L

Dyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L - Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L - Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L - Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L - Max DynaDyna 防炎エプロン(割烹着型・ロングタイプ)MD200L - Max Dyna

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。
溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番435-6585材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)グレーサイズXLタイプ防炎全長(cm)97内容量1着
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075748MD200L-XL-GR
13,500
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする