曜日別特売

フライス 88°カッタ用インサート MP2501

フライス 88°カッタ用インサート MP2501 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 88°カッタ用インサート MP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します
そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています

トラスコ品番486-4558寸法S(mm)4.78寸法LE(mm)9.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.4内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101971SNMU120412TN-M16 MP2501
27,800
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする