曜日別特売

X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様

X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 - セコ・ツールズ・ジャパンX-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 - セコ・ツールズ・ジャパン

セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。

仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58068048XE10100E2-100-00.0DM
81,500
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする