セコ・ツールズ・ジャパン
X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様
セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
仕様
CZCWS:E20
トラスコ品番
489-2670
寸法(mm)
DCSFWS:19.2、DMM:20
寸法LF(mm)
38
寸法OAL(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068231
XE20200E2-095-00.0E
¥
59,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください