曜日別特売

X-Heads XHT740

X-Heads XHT740 - セコ・ツールズ・ジャパンX-Heads XHT740 - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。

トラスコ品番509-2646寸法(mm)APMXS:9.04、CZCMS:E10寸法LF(mm)21.8寸法DC(mm)10寸法DCSFMS(mm)9.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102628XHT740E10100T3R2R250Z6 SIRA
14,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする