セコ・ツールズ・ジャパン
X-Heads XVK310
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-8943
寸法(mm)
APMXS:3、CZCMS:E12
寸法LF(mm)
14.5
寸法DC(mm)
5
寸法DCSFMS(mm)
11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102470
XVK310E12120D1K300Z4 SIRA
¥
12,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください