セコ・ツールズ・ジャパン
X-Heads XSE550
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
寸法DC(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
19.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103276
XSE550E20200D2R050Z3 SIRA
509-7348
APMXS:24、CZCMS:E20
34.3
¥
23,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58103310
XSE720E20200D3R050Z6 HXT
509-5810
APMXS:30、CZCMS:E20
40.2
¥
34,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください