セコ・ツールズ・ジャパン
X-Heads XVC506/509/512
非常に切れ味の良いヘッド交換式エンドミルとなります。
トラスコ品番
509-0992
寸法(mm)
APMXS:7.23、CZCMS:E16
寸法LF(mm)
18.1
寸法DC(mm)
1.5
寸法DCSFMS(mm)
15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102917
XVC509E16160N1SZ2 SIRA
¥
15,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください