曜日別特売

ウォールハイブシステムスクリュードライバーラック

ウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウントウォールハイブシステムスクリュードライバーラック - ステルスマウント

どんなタイプのドライバーも保管・整理できる収納ホルダーです。
木材や壁・机、車のバンの中に取り付けることで、ドライバーの整理整頓・安全保管の両立ができます。
付属のステルスマウントミニクリートは、ステルスマウントクリート(品番:OM-CL-BLK-6、OM-CL-RED-6)、クリートv2(品番:OM-LOCL-BLK-6)と互換性があるため取り付け可能です。
取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途ドライバー収納として。トラスコ品番696-8222セット内容ドライバーラック2個、ドライバーラックXLサイズ2個、取り付け用のミニクリート4個材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)40ホルダー数7個フック2本最大積載量(kg/個)3内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073657WH-BLK-SD-4
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする