曜日別特売

マグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り)

マグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り) - ステルスマウントマグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り) - ステルスマウントマグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り) - ステルスマウント

インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。
最大5つのビットを保持できるように設計されてます。
露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。

トラスコ品番699-1765幅(mm)45高さ(mm)12奥行(mm)8内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073621BH-MW18-RED-2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする