バッテリーマウントマキタ12V用(6個入り)

バッテリーマウントマキタ12V用(6個入り) - ステルスマウントバッテリーマウントマキタ12V用(6個入り) - ステルスマウント

マキタ12V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。
木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。
マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。
3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

トラスコ品番695-9327幅(mm)75高さ(mm)35奥行(mm)250内容量1個(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073551BM-MK12-BLK-6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする