ワイプホルダーラック

ワイプホルダーラック - ステルスマウントワイプホルダーラック - ステルスマウントワイプホルダーラック - ステルスマウントワイプホルダーラック - ステルスマウントワイプホルダーラック - ステルスマウントワイプホルダーラック - ステルスマウント

好きな幅に調節できるため、使い捨て手袋やワイプを収納することができます。
車のバンの中、木材や壁・机に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。
取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。

用途使い捨て手袋やワイプ収納として。トラスコ品番696-8224材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)52高さ(mm)116奥行(mm)88フック4本最大積載量(kg/個)3内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58073639OM-WH-BLK-2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする