HI-LEAD
テーパーライナー
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途
精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。
トラスコ品番
684-0380
材質
鉄(SS)
長さ(mm)
140
幅(mm)
65
厚さ(mm)
17/14
内容量
1袋(2枚)
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58073447
TPL-65X140-1714-STEEL-2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください