STAR CLIP
CLIP ゴムカバー
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
穴径(Φmm)
定格(A)
本体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075906
SCR-30AB
259-0639
77
6
30
33
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58075915
SCR-50AB
259-2237
120
12
50
44
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください