STAR CLIP
CLIP スタークリップ
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番
259-0750
材質
黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
125
定格(A)
100
最大開口(mm)
34
本体高さ(mm)
42
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075897
SC-100A
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください