曜日別特売

パワーパック Ver3

パワーパック Ver3 - Minimoパワーパック Ver3 - Minimoパワーパック Ver3 - Minimoパワーパック Ver3 - Minimoパワーパック Ver3 - Minimo

ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。
Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。
旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。
パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。
ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。
ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。
作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。
クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。
フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。

付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074050C2013
65,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする