曜日別特売

スフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida

スフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfidaスフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida - sfida

【「エアレス」なのに本格派サッカーボール】ウレタン発泡素材を使用した空気のいらない不思議なボール。見た目も、硬さ・重さやバウンド性能も、従来のサッカーボールと変わらないのに、空気漏れやパンクの心配がなく、環境にも、パパママにも優しいボールです。サッカーボールらしさを実現するため、高周波加工パネルでパネルの溝や肉厚感を再現しています。【環境に優しいサッカーボール】手縫いサッカーボールに必要不可欠なゴムチューブやポリエステルの糸・布といった、生成時や輸送時にCO2を排出する材料は使用せず、原料調達で発生するCO2を大幅に削減。空気の出し入れが不要なため、生産過程でも、お客様のお手元に渡ってからも、不良発生が少なく、廃棄率が極めて低い製品です。【安心の品質】ボールの素材・インクは各種安全試験の基準をクリアした安全なものを使用しておりますので、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。空気入れの無いご家庭でも安心してご利用いただけます。専用BOX付きで贈り物や出産祝いにもおすすめです。

材質合成皮革サイズサッカー1号各種認証[安全基準]厚生労働省告示の食品衛生法に合格した舐めても安全な染料を利用:着色料の溶出試験/合格、可塑剤の定量試験/合格内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像メイン58107537SB25ZA01ライオン
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン58107546SB25ZA01ウサギ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン58107555SB25ZA01トラ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン58107571SB25ZA01パンダ
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン58107580SB25ZA01ペンギン
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする