Cross-fan
ペルチェ付空調ファン Ex40用バッテリーキット BKT-CS40
Cross-fan_EX40、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
トラスコ品番
699-6748
セット内容
リチウムイオンバッテリー:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本
寸法(mm)
118×68×42
色
シルバー
連続使用時間(時間)
(最大風量、最大冷却時)約4
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
27000(9000×3)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075556
BKT-CS52
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください