SRI TRANG
TRANG ニトリル使い捨て手袋 薄手
ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。
厚み0.09mmタイプでフィット性・耐久性を備えています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
入数(枚)
100
左右区別
左右兼用
滑り止め効果
あり
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58068967
14000060S
689-4170
S
24.4
7.3
16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58068976
14000061M
689-4168
M
24.5
8.2
19
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58068985
14000062L
689-4167
L
24.5
8.8
22
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください