FSC藤原産業
ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
単管にかぶせるだけの簡単取付。
工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。
安全重量500kg
材質
SS400相当
質量(g)
834
径(Φ)
吊穴:30
規格
蝶ネジ:M8×15L
内径(Φ)
パイプ:52.9
表面処理
電気メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111631
HKP
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
1
お送りできません