ストア・エキスプレス
スチール脚スタッキングチェア
【商品特徴】ポリプロピレン製の座面と背もたれに、スチール製の脚を組合わせたスタッキングチェア。 4脚までスタッキングできます。
材質
背・座:ポリプロピレン フレーム:スチール
質量(kg)
6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48.5×50×76(座高44.5)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
44×42
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112017
26468-250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58112026
26468-252
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828
離島
数量1につき
¥
3,480
/
税込
¥
3,828