間仕切ラック本体 3段

間仕切ラック本体 3段 - ストア・エキスプレス間仕切ラック本体 3段 - ストア・エキスプレス間仕切ラック本体 3段 - ストア・エキスプレス間仕切ラック本体 3段 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ドライバー不要で組み立て簡単!豊富なオプションで空間を自在にアレンジできるパーテーション兼ラック。オプション:サイドパネル(23345-32)、バックパネル(23345-34)、棚板(23345-70、23345-72)、プラントトレー(23345-80,23345-82)、オープンボックス(23345-90,23345-92)をお選びください。

材質スチール製 粉体塗装質量(kg)9耐荷重(kg)20/段 全体80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×33×121.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811171023345-30
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210/税込¥1,331
北海道地方数量1につき¥1,980/税込¥2,178
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,080/税込¥3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする