曜日別特売

間仕切ラック用オプション 棚板

間仕切ラック用オプション 棚板 - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション 棚板 - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション 棚板 - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション 棚板 - ストア・エキスプレス

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付ける棚板です。

材質木製 オレフィンシート貼り耐荷重(kg)10棚板厚さ(mm)38内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811177123345-70約1.937.9×32.3
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5811178023345-72約3.575.8×32.3
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする