RIP-TIE
キャリングテープホルダー
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。
ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。
サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様
耐久使用回数:10000回
材質
ナイロン
長さ(mm)
406
幅(mm)
19
色
黒
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111351
CT-A-BK
577-5471
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
58111360
CT-B-BK
577-5452
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください