フレーマーポーチ

フレーマーポーチ - TOUGH BUILTフレーマーポーチ - TOUGH BUILTフレーマーポーチ - TOUGH BUILTフレーマーポーチ - TOUGH BUILTフレーマーポーチ - TOUGH BUILTフレーマーポーチ - TOUGH BUILT

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのベルトにも簡単にクリップで留めることができ、キックスタンドにより、ポーチを横に直立させることができます。
9つのポケットには、3つの大容量ポケットがあります。
バールループとハンマーループも装備しています。

付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5754材質ポリエステル幅(mm)350高さ(mm)337奥行(mm)190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111491TB-CT-02
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする