曜日別特売

メガサプライポーチ

メガサプライポーチ - TOUGH BUILTメガサプライポーチ - TOUGH BUILTメガサプライポーチ - TOUGH BUILTメガサプライポーチ - TOUGH BUILTメガサプライポーチ - TOUGH BUILTメガサプライポーチ - TOUGH BUILT

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、どのようなベルトにもクリップで簡単に着脱でき、内蔵されたキックスタンドにより、ポーチを直立させることができます。
7つのポケットとループがあります。

付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5752材質ポリエステル幅(mm)270高さ(mm)360奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111518TB-CT-03
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする