曜日別特売

テープ&ナイフポーチ

テープ&ナイフポーチ - TOUGH BUILTテープ&ナイフポーチ - TOUGH BUILT

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
単独でも、ClipTechツールベルトと組み合わせても使用できます。
カラビナ取り付けループが付属し、7つのポケットとループには調節可能な巻尺ポケット、プラスチックライニングのナイフポケット、ドライバーループが含まれます。

付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5585材質ポリエステル幅(mm)180高さ(mm)250奥行(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111527TB-CT-25XB
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする