コンパクトドリルホルスター

コンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILTコンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILTコンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILTコンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILTコンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILTコンパクトドリルホルスター - TOUGH BUILT

ClipTech[[TM上]]技術を採用したこのポーチは、ベルトに簡単にクリップで着脱できます。
ドリルビット・ポケットやカラビナ・アタッチメント・ループを含む5つのポケットとループがあります。

付属品CLIP TECH HUB 1個トラスコ品番681-5782材質ポリエステル幅(mm)150高さ(mm)190奥行(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58111475TB-CT-20-S
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする