曜日別特売

間仕切ラック用オプション オープンボックス

間仕切ラック用オプション オープンボックス - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション オープンボックス - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション オープンボックス - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション オープンボックス - ストア・エキスプレス

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるオープンボックスです。

材質木製 オレフィンシート貼り耐荷重(kg)10内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811180723345-90約6.637.9×32.3×3834.3×32.3×32.4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5811181623345-921175.8×32.3×3835.2×32.3×32.4/1マス
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥582~/税込¥640~
北海道地方数量1につき¥953~/税込¥1,048~
沖縄地方数量1につき¥1,481~/税込¥1,629~
離島数量1につき¥1,481~/税込¥1,629~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする