曜日別特売

間仕切ラック用オプション プラントトレー

間仕切ラック用オプション プラントトレー - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション プラントトレー - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション プラントトレー - ストア・エキスプレス間仕切ラック用オプション プラントトレー - ストア・エキスプレス

【商品用途】間仕切りラック本体W80cm(23345-30、23345-40)に取り付けるプラントトレーです。

材質木製 オレフィンシート貼り 葉:ポリエチレン・ポリエステル耐荷重(kg)10寸法(cm)グリーン部:約16高さ(cm)ボックス:18.8内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811178923345-804.437.9×32.3
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5811179823345-82約7.275.8×32.3
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥794~/税込¥873~
北海道地方数量1につき¥1,299~/税込¥1,429~
沖縄地方数量1につき¥2,021~/税込¥2,223~
離島数量1につき¥2,021~/税込¥2,223~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする