曜日別特売

テーブル付きブースソファ

テーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】視線を遮るパネルが、作業の集中度や休憩の質を向上。 ゆったり座れるシートと、背面・側面のパネルを組み合わせたテーブル付のブース型ソファ。緩やかなカーブにカットしたデザインのサイドパネルが、適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや、個人の集中スペースにぴったりです。 パソコン作業もできるテーブル付き。

用途※ご注意ください 組立式ソファは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。材質パネル・座:合板テーブル・フレーム:繊維板(MDF)質量(kg)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×125(座高42)寸法(幅W×奥行D)(cm)【座面】69×50【天板】35×30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811205123345-140
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5811206023345-142
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,780/税込¥3,058
北海道地方数量1につき¥4,890/税込¥5,379
沖縄地方数量1につき¥6,480/税込¥7,128
離島数量1につき¥6,480/税込¥7,128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする