曜日別特売

レジチェア

レジチェア - ストア・エキスプレスレジチェア - ストア・エキスプレスレジチェア - ストア・エキスプレスレジチェア - ストア・エキスプレスレジチェア - ストア・エキスプレスレジチェア - ストア・エキスプレス

【商品特徴】長時間の立ち仕事による脚への負担を軽減するための腰掛けチェア。座面角度を93度にすることで立ち上がりやすく、体に負担をかけにくい構造です。 25mm間隔で高さを12段階調整可能です。 座面は防汚機能付きのレザーを採用しています。

用途※ご注意ください 組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。材質張地:塩化ビニル 中芯:ウレタンフォーム 脚部:スチール製 粉体塗装・カチオン電着塗装質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23×50~77(座高50~77)座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)33×16×8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811203522861-320
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥812/税込¥893
北海道地方数量1につき¥1,329/税込¥1,462
沖縄地方数量1につき¥2,067/税込¥2,274
離島数量1につき¥2,067/税込¥2,274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする