曜日別特売

キャスター付きミーティングテーブル グレーオーク

キャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレスキャスター付きミーティングテーブル グレーオーク - ストア・エキスプレス

【商品特徴】台形型の天板テーブル。組み合わせればそこが会議室に。場所を選ばずレイアウトOK! リングを回転することで高さを調整可能なアジャスター脚。隣接したテーブルの天板高さを揃えることができます。

用途【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。質量(kg)6耐荷重(kg)天板:20(均等荷重)材質(天板)【天板】木製20mm厚 オレフィンシート貼り【エッジ】オレフィン【脚部】スチール製 粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)手前100・55.5×45×70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811182523345-110
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,349/税込¥1,484
北海道地方数量1につき¥2,207/税込¥2,428
沖縄地方数量1につき¥3,433/税込¥3,776
離島数量1につき¥3,433/税込¥3,776
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする