曜日別特売

プランターボックス専用植栽 W90cm用

プランターボックス専用植栽 W90cm用 - ストア・エキスプレスプランターボックス専用植栽 W90cm用 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】プランターボックス(27740-150、27740-152)専用のグリーンです。オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション専用。オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。

用途【特記事項】室内仕様材質葉:ポリエチレン・ポリエステル、ベース:ポリスチレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×30×40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811168531101-102
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする