曜日別特売

プランターボックスパーテーション 幅90cm

プランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレスプランターボックスパーテーション 幅90cm - ストア・エキスプレス

【商品特徴】オフィスやカフェテリアなど共有スペースを、グリーンを見せつつ、自然に間仕切ることができるボックスパーティション。 照明を遮らない背の低いボックスタイプなので、視線を和らげて空間を自然に分割するとともに、オフィスグリーンによるリラックス・リフレッシュ効果を兼ね備えます。 中間棚は、最下段と中間の2パターンで、お好みの位置を選んで組み立てていただけます。 A4サイズの書籍などが置くことができます。 植木鉢が直接置ける水受けトレー付き。高さが低い鉢を入れるときに、底上げする嵩上げ板付き。使用しない場合は、中間棚に収められます。

用途【特記事項】水受けトレー×3枚 ※商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。材質ボックス・棚:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール製 粉体塗装質量(kg)16.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×26×81棚板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×23×18(水受けトレー内寸:22×15×2.8)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5811165827740-150
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥582/税込¥640
北海道地方数量1につき¥953/税込¥1,048
沖縄地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
離島数量1につき¥1,481/税込¥1,629
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする