曜日別特売

リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用

リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用 - 光陽社

【特長】
★極細繊維が表面の凹凸のすみずみまで入り、ほこり・汚れを取り除きます。
★水を早くたくさん吸います。
★油もよく吸います。
★「針布起毛」によりソフトでしなやかな肌ざわりです。
★繊維クズがつきません。
★乾きが早く清潔です。
★繰り返し洗濯しても効果は落ちません。
★研磨材は入っていません。

用途
【用途】宝石・貴金属・装身具などの小さな細工面のほこり、汚れとり。
【素材】テイジン ハイレーク使用。
(ポリエステル65%、ナイロン35%)
【サイズ】150x230mm
【容量】2枚入
イエロー内容量1袋(2枚)
注意
※【注意】用途以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58112227-
1,380
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする