RIP-TIE
リップロックケーブルラップ
作業効率UP、ケーブルに3秒で簡単取り付け&しっかりロックできます。
用途
ケーブル管理に。
材質
ナイロン
長さ(mm)
241.3
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-56~93.3
最大結束径(Φmm)
57
引張強度(N)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
10000
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58111378
RLH-095-1PK-BK
578-3587
黒
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111387
RLH-095-1PK-BU
578-5204
青
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111396
RLH-095-1PK-RD
578-2069
赤
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58111405
RLH-095-1PK-Y
578-5226
黄
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください