真珠科学研究所
真珠てりクロス
【特長】
デリケートな真珠の表面を傷つけることなく、汚れや黒ずみをおとします。
用途
サイズ:160×120mm
素材:超極細繊維
色
ピンク
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58112218
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください